{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 352 | |
| Druh závitu | M | |
| Závit D | M20 | |
| Stoupání závitu | 2,5 mm | |
| Průměr jádrového otvoru | 17,5 mm | |
| Celková délka L | 95 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 12 mm | |
| Průměr hřídele DS | 16 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6H | |
| Tvar náběhu | A; C; D | |
| Vrcholový úhel | 60 stupně | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; slepý otvor | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Počet přepážek | 3 ks | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladká stopka se čtyřhranem | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu D | 20 mm | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 20 mm | |
| Úhel naříznutí | 8 stupně | |
| Typ závitového nástroje | Ruční závitníky | |
| Obsah | Trojdílná sada závitníků | |
| Hloubka až (x průměr) | 3; 3 | |
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota | 17,5 mm | |
| Zesílená stopka | ne | |
| Stopka s odsazením | ano | |
| Normalizovaná délka L | 95 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Závitník | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 130250 M20 | |
| EAN / GTIN | 4067263036302 | |
| Číslo výrobce | 130250 M20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |