Gwintowniki ręczne, pojedyncze wykańczaki, bez powłoki, M: M24

Nr art.: 130180 M24
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
120 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Norma
DIN 352
Rodzaj gwintu
M
Sprawdziany do gwintu UNF D
M24
Skok gwintu
3 mm
Średnica otworu pod gwint
21 mm
Długość całkowita L
110 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
14,5 mm
Średnica trzonka DS
18 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2 6H
Kształt nakroju
C
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Średnica skrawania D
24 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
24 mm
Kąt nacięcia
8 stopni
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintownik ręczny
Zawartość
Wykańczaki
Do głębokości (średnica x)
3; 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
21 mm
Wzmocniony trzonek
nie
Długość standardowa L
110 mm
Grupa skrawania
K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka
bez powłoki
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Gwintowniki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130180 M24
EAN / GTIN 4045197066077
Numer producenta 130180 M24
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.