Gwintowniki ręczne, pojedyncze wykańczaki, bez powłoki, M: M2,5

Nr art.: 130180 M2,5
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
268 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 352
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF D M2,5
Skok gwintu 0,45 mm
Średnica otworu pod gwint 2,05 mm
Długość całkowita L 36 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 2,1 mm
Średnica trzonka DS 2,8 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h9
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania D 2,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 2,5 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Wykańczaki
Do głębokości (średnica x) 3; 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 2,05 mm
Wzmocniony trzonek tak
Normlänge L 36 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 130180 M2,5
EAN / GTIN 4045197065933
Numer producenta 130180 M2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.