{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 352 | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M9 | |
| Skok gwintu | 1,25 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 7,8 mm | |
| Długość całkowita L | 56 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 5,5 mm | |
| Średnica trzonka DS | 7 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Kształt nakroju | A; C; D | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Liczba elementów | 3 szt. | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki z czworokątem | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 9 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik ręczny | |
| Zawartość | Pośrednie; Wykańczaki; Zdzieraki; Zestaw gwintowników, dwuczęściowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 3; 3 | |
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna | 7,8 mm | |
| Długość standardowa L | 56 mm | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 130150 M9 | |
| EAN / GTIN | 4045197065391 | |
| Numer producenta | 130150 M9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |