Jeu de tarauds main, non revêtu, M: M9

Réf.: 130150 M9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Through-coolant no
Cooling lubricant yes
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Holder tolerance class h9
Shank diameter DS 7 mm
Thread type M
Thread nominal diameter metric 9 mm
Thread M9x1,25-6H
Thread pitch 1.25 mm
Thread tolerance class ISO 2 6H
Taper lead angle 8 degrees
Type of thread-cutting tool hand tap
Content plug tap; second tap; taper tap
Taper lead form A; C; D
Application for type of drilling Through hole; Blind hole
To depth (x diameter) 3; 3
Core hole diameter 7.8 mm
Flank angle 60 degrees
Square-drive width across flats □ 5.5 mm
Tool material HSS
Coating uncoated
Interface joint 1
Usable length L1 18 mm
Overall length L 56 mm
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Standard DIN 352
Machining method thread processing internal
Colour ring without
Type of product Taps

Identification et classification

Référence article 130150 M9
EAN / GTIN 4045197065391
Réf. fabricant 130150 M9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 3 tarauds composé d’un ébaucheur, d’un intermédiaire et d’un finisseur.
Réf. M2,3 et M2,6 avec ancien profil DIN.