{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy) | |
| Skos ostrza | Boczny skos ostrza | |
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu | 0,75 mm2 | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu | 2,5 mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia; Pełna izolacja | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Długość całkowita | 165 mm |
| Numer artykułu | 13 46 165 | |
| EAN / GTIN | 4003773079699 | |
| Numer producenta | 13 46 165 | |
| Numer L | L70010 1622 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |