Półbuty ochronne jo_COLOUR pomarańczowe low S3, rozmiar 46

Nr art.: 12941-46
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria jo_COLOUR
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Pomarańczowy
Rozmiar UE 46
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra; Tekstylne
Materiał podeszwy Poliuretan (PU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Właściwość obuwia podszewka; Podeszwa bez metalu
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12941-46
EAN / GTIN 4035877931467
Numer producenta 12941-46
Numer L L00790 102526
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra/materiał tekstylny poddany obróbce hydrofobowej
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka na całej powierzchni
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa PU/PU Basic
  • Osłona końcówki z PU
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "jo_COLOUR" Zobacz wszystkie