Axial drilling and milling head, EWS - Varia V5- Adaptor

Nr art.: 129147
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 129147
EAN / GTIN 4069739072937
Numer producenta 40.50V5TOEM
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI50, axial connection, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.50V5TOEM
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 96
  • Max. Torque (TQX): 100 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 4000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 100.5 mm
  • Function length (WF): 100.5 mm
  • Shank size: VDI50
  • Interface size: EWS Varia V5
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: claw coupling