Tête axiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia V5

Réf.: 129147
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 129147
EAN / GTIN 4069739072937
Réf. fabricant 40.50V5TOEM
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI50, logement axial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.50V5TOEM
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 96
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 4000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 100,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 100,5 mm
  • Taille de queue: VDI50
  • Taille de l’interface: EWS Varia V5
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: Accouplement à griffes