• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Radial drilling and milling head, EWS - Varia V5- Adaptor

Nr art.: 128659
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
Numer artykułu 128659
EAN / GTIN 4069739071596
Numer producenta 60.50V5SQT28R
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI50 shank turned 30°, radial mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 60.50V5SQT28R
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 104
  • Max. Torque (TQX): 100 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 4000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 212 mm
  • Function length (WF): 160 mm
  • Shank size: VDI50 shank turned 30°
  • Interface size: EWS Varia V5
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: 2-flats