• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Tête radiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia V5

Codice art.: 128659
Prezzo per 1 Unité
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Unité (IVA inclusa)
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
Codice articolo 128659
EAN / GTIN 4069739071596
Codice del produttore 60.50V5SQT28R
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Germany, www.ews-tools.de

Descrizione

Description:

Driven tools, VDI50 shank turned 30°, radial mount, external cooling

Feature:

  • Product name (PRODDES): 60.50V5SQT28R
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 104
  • Max. Torque (TQX): 100 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 4000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 212 mm
  • Function length (WF): 160 mm
  • Shank size: VDI50 shank turned 30°
  • Interface size: EWS Varia V5
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: 2-flats