Półbuty ochronne jo_SLIM w kolorze ciemnoniebieskim, model Low ESD S3, rozmiar 36

Nr art.: 12841-36
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria jo_SLIM
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie
Rozmiar UE 36
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra nubukowa; Tekstylne
Materiał podeszwy guma
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia podszewka
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12841-36
EAN / GTIN 4035877936950
Numer producenta 12841-36
Numer L L00790 4542
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Hydrofobowa skóra zamszowa/hydrofobowy materiał tekstylny
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z gumy/EVA/EVA jo_SAMBA
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, typ A

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "jo_SLIM" Zobacz wszystkie