Półbuty ochronne jo_CLEAN Loop white Low ESD S3, rozmiar 46

Nr art.: 12641-46
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria jo_CLEAN Loop
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Białe
Rozmiar UE 46
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Właściwość obuwia Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12641-46
EAN / GTIN 4035877933829
Numer producenta 12641-46
Numer L L00790 4455
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrofibra hydrofobowa
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka na całej powierzchni
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa MONO-PU jo_MONO
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A
  • Wyposażenie bez metalu i skóry

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "jo_CLEAN Loop" Zobacz wszystkie