Półbuty ochronne jo_POWERFUL brązowe low S3, rozmiar 43

Nr art.: 12621-43
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria jo_POWERFUL
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Brązowy
Rozmiar UE 43
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra nubukowa
Materiał podeszwy guma
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Właściwość obuwia podszewka
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12621-43
EAN / GTIN 4035877932884
Numer producenta 12621-43
Numer L L00790 2963
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Hydrofobowa skóra nubukowa
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka na całej powierzchni
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z gumy/EVA jo_CROSS
  • Nakładka TPU
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, typ A
  • System stabilizacji pięty