Mikrometr z ramieniem do pomiaru gwintów

Nr art.: 126-137
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu External tube micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 126-137
EAN / GTIN 4946368015804
Numer producenta 126-137
Numer L L40010 7792
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten mikrometr z gwintem śrubowym należy stosować z opcjonalnymi, wymiennymi końcówkami w kształcie kowadła / wrzeciona. Umożliwia to pomiar szerokiej palety średnic skoków gwintów metrycznych i Whitwortha. W zestawie metryczny wzorzec regulacyjny 60° do modeli o średnicy od 25 mm.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,198 X 0,101 X 0,037 M
  • Zakres pomiarowy: 0-1
  • Powierzchnie pomiarowe: Wymienne wkładki pomiarowe do kowadła/wrzeciona (opcjonalnie)
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,001 cale
  • Błąd posuwu wrzeciona: 0,00015 inch
  • Błąd nachylenia: 0,00015 µm
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, spanner