Tyrolit laboratory cut-off wheels 200x1,5x20 mm straight A 60 O5 B43 steel/hss

Nr art.: 1254
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 200 sztuki
  • Etapy zamówienia: 200 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Labortrennscheibe PREMIUM; PREMIUM Labortrennscheibe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1254
EAN / GTIN 9009010012547
Numer producenta 1254
Numer L L50140 668
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The PREMIUM laboratory cutting discs are perfect for dry cutting laboratory samples made of steel and HSS on stationary cutting machines and automatic saw sharpeners. Highest performance values with significantly reduced tool wear characterise this product, which clearly optimises your processes in terms of economy and efficiency.

Cecha szcz.:

  • Shape: 41N STRAIGHT CUT-OFF WHEEL
  • Grit size: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Material suitability: HSS, steel
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : A 60 O5 B43
  • Dimensions (D x T x H): 200 x 1.5 x 20 mm
  • Container diameter: 200 mm
  • Thickness: 1.5 mm
  • Bore: 20 mm
  • Tools for: Stationary cutting machines

Zaleta:

  • Maximum performance with significantly reduced tool wear

Zastosowanie:

  • For use on steel and HSS
  • For dry cutting on stationary machines and automatic saw sharpeners

Zalecenie:

  • Fix the workpiece during machining and do not expose the disc to lateral loads
  • Max. Observe the maximum working speed of 63 m/s

Special features:
  • Very high performance values
  • Minimal tool wear
  • Highest economic efficiency