Panelled end platform carts

Nr art.: 12516
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej płyta pokryta sitodrukiem
Szerokość powierzchni ładunkowej 800 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 2 000 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 283 mm
Szerokość użytkowa 800 mm
Głębokość użytkowa 2 000 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne Elastik
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 1 200
Szerokość łącznie 800 mm
Głębokość całkowita 2 155 mm
Wysokość całkowita 1 005 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12516
EAN / GTIN 4017976125169
Numer producenta 12516
Numer L L90080 1180
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Modular system: The Super-Multi-Vario-Transporter is specially designed for large loads. The high-quality elasticated solid rubber castors with ball bearing hubs enable excellent manoeuvrability and very easy running. Steel tube and profile steel welded, powder coated, blue RAL 5007. Platforms with non-slip plywood made of waterproof plywood. End wall made of smooth, waterproof screen printing plate, end wall 500 mm high. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, elasticated solid-rubber tyres, blue-grey ‘non-marking’, hubs with ball bearings. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 1200
  • Usable surface length (mm): 2000
  • Usable surface width (mm): 800
  • Loading surface height (mm): 283
  • Overall length (mm): 2155
  • Total width (mm): 800
  • Total height (mm): 1005
  • Tyres: Elasticated solid-rubber blue-grey
  • Wheel size (mm): 200 x 50