Mikrometr z ramieniem do pomiaru gwintów

Nr art.: 125-118
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 3 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 75 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 125-118
EAN / GTIN 4946368014388
Numer producenta 125-118
Numer L L40010 10982
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wyposażony w kowadło w kształcie litery V o kącie 60 stopni oraz stożkową końcówkę wrzeciona, co ułatwia pomiar średnicy boku. Z grzechotką zapewniającą stałą siłę pomiarową. Wyposażony w wzorzec nastawczy (od zakresu pomiarowego 25 mm).

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Typ gwintu podlegający pomiarowi: 2–3 mm / 13–9 TPI
  • Zakres pomiarowy: 75-100
  • Powierzchnie pomiarowe: Wymienne wkładki pomiarowe do kowadła/wrzeciona (opcjonalnie)
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • Błąd nachylenia: 3 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard 60°