• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wymienna końcówka kulista do kowadła/wrz

Nr art.: 124-819
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
Numer artykułu 124-819
EAN / GTIN 4946368014159
Numer producenta 124-819
Numer L L40010 947
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wymienne wkładki pomiarowe do precyzyjnego określania średnicy podziałowej.

Cecha szcz.:

  • Uwagi: wersja stalowa
  • Średnica (D): 8 mm
  • Średnica między kulami: 5,5 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,051 X 0,034 X 0,021 M
  • Moduły z możliwością pomiaru: 4,75 mm
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne