• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Mikrometr z ramieniem i wymiennymi końcó

Nr art.: 124-181
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu External tube micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 124-181
EAN / GTIN 4946368013916
Numer producenta 124-181
Numer L L40010 9371
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Do pomiaru łuku podziałowego lub pośredniej grubości zębów w kołach zębatych o uzębieniu prostym lub ukośnym. Różnorodne wymienne wkładki pomiarowe ze stali lub węglika spiekanego (akcesoria opcjonalne) umożliwiają pomiary modułów o wymiarach od 0,5 do 5,25 mm.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,44 X 0,275 X 0,056 M
  • Zakres pomiarowy: 200-225
  • Powierzchnie pomiarowe: Wymienne wkładki pomiarowe do kowadła/wrzeciona (opcjonalnie)
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • Model: GMB-225
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • Błąd nachylenia: 3 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard