• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wysokowydajne wiertła GARANT Master Steel z węglików spiekanych, z chwytem walcowym DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14mm

Nr art.: 123241 14
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Norma
Werksnorm
Powłoka
TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min.
14 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h7
Długość całkowita L
230 mm
Długość rowków mocujących Lc
182 mm
Średnica trzonka DS
14 mm
Kątownik, 1. stopień
135 stopni
Min. kąt linii śrubowej
30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Posuw f
0,33 mm/obr.
Minimalnie na mokro
nadaje się
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01401015
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
14 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
45 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Steel
Oznaczenie producenta
GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
2,9 mm
Kierunek skrętu
prawe
Skok spiralny
76,2 mm
Konieczne wiertło pilotowe
tak
Grupa skrawania
K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h7
Długość użytkowa L1
161 mm
Długość funkcjonalna
227,1 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
zielony
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
Wiertło
Wersja (xD)
12×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
161 mm
Posuw w
stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123241 14
EAN / GTIN 4069515031646
Numer producenta 123241 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Mocna konstrukcja wiertła i optymalne, specjalne zaostrzenie dla najlepszego możliwego formowania wiórów i bezpiecznego łamania wióra przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości posuwu. Zaawansowana mikrogeometria, wypukły kształt ostrzy oraz zaszlifowanie płaszcza stożkowego dla dodatkowej stabilności ostrza głównego. Zoptymalizowana geometria rowka mocującego i opatentowana geometria czołowa do bezpiecznego usuwania wiórów z materiałów stalowych i odlewów. Wysokowydajna powłoka najnowszej generacji.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła 12×D wymaga uprzedniego centrowania przyrządem nr 121068–121130.