Wysokowydajne wiertła GARANT Master Steel z węglików spiekanych, z chwytem walcowym DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm

Nr art.: 123241 6,8
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Innenkühlung ja, mit 25 bar
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Steel
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00801015
Aufnahmeform form B
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 8 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Durchmesser Schaft 8 mm
Länge Schaft 36 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 8 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -9 mm
Schaftausführung HB
Luft bedingt geeignet
Schneidendurchmesser, min. 6,8 mm
Schneidendurchmesser, max. 6,8 mm
Konfigurierbar no
Toleranz Schneidendurchmesser tolerance class ISO
Toleranzklasse ISO h7
Spannutenlänge 108 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,41 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung right-hand
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Spiralsteigung 37 mm
Winkel, 1. Stufe 135 Grad
Anschliffform A
Bohrwerkzeugart centre drill, double-sided
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität VHM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung TiAlN
Schnittstelle joint 1
Auskraglänge 110 mm
Nutzlänge 97,8 mm
Länge gesamt 146 mm
Funktionslänge 144,59 mm
Gewicht 106 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger without data carrier
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Farbring green
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart indexable drill
Inhalt Einzelteil

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123241 6,8
EAN / GTIN 4069515031516
Numer producenta 123241 6,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Steel < 500 N/mm²
P
130
Steel < 750 N/mm²
P
120
Steel < 900 N/mm²
P
110
Steel < 1100 N/mm²
P
100
Steel < 1400 N/mm²
P
80
GG(G)
K
95
Uni
 
wet maximum
 
wet minimum
 
Air
 

Opis

Modelis:

Tvirta grąžto konstrukcija ir specialus užgalandimas , kad būtų galima išgauti optimalią drožlių formą ir saugų laužimą tuo pat metu didinant pastūmas. Patobulinta forma, išgaubta pjovimo briauna ir užgaląsta grąžto viršūnė papildomam pagrindinės pjovimo briaunos stabilumui. Patobulinta drožlių griovelio forma ir patentuota viršūnės forma , skirta saugiam drožlių pašalinimui apdirbant plieną ir ketų. Naujausios kartos kokybiška danga.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu gilioms kiaurymėms 12×D, būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068121130.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie