• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Master Steel Feed, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,8mm

Nr art.: 123236 7,8
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 7,8 mm
Długość całkowita L 146 mm
Długość rowków mocujących Lc 108 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 3
Zawartość część pojedyncza
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN
Możliwość konfiguracji nie
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,229 mm
Kierunek skrętu prawe
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość wysięgu A 110 mm
Długość użytkowa L1 94 mm
Długość funkcjonalna 94 mm
Masa 91 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 12×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 96,3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123236 7,8
EAN / GTIN 4045197842831
Numer producenta 123236 7,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
żeliwo sferoidalne
K
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wiertło 3-ostrzowe, specjalnie zaprojektowane do pracy z bardzo dużymi posuwami. Nadaje się doskonale do zastosowania na obrabiarkach o dużej mocy i w stabilnych warunkach obróbki.
  • specjalna geometria ostrzy ze stabilnymi zaokrągleniami ostrzy i dużym odstępem na środku umożliwia uzyskanie najwyższych posuwów
  • opatentowany wierzchołek, optymalizujący odprowadzanie strumienia wiórów, powoduje mały nacisk podczas skrawania oraz dobre łamanie wióra.

Ścin skrawający, wykonany w wiodącej technologii branżowej, zapewnia zoptymalizowane samocentrowanie. 3 łysinki prowadzące gwarantujące stabilne wyprowadzenie wiertła oraz precyzyjną walcowatość otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Do właściwego zastosowania wierteł do głębokich otworów 12×D wymaga się uprzedniego centrowania z nawiertakiem NC nr 121130, kąt wierzchołkowy 155° .