Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,1mm

Nr art.: 123109 15,1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Through-coolant yes, with 25 bar
Entry of cooling lubricant with cooling lubricant entry, radial
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, radial
Cooling lubricant yes
Series Pro Steel
Wet maximum suitable
Manufacturer’s designation HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Interface coding ZYL01601315
Holder shape 15° angled clamping flat with positioning groove
Holder version metric
Holder size, metric 16 mm
Dry machining suitable
Type of mounting spigot
Holder tolerance class h6
Shank diameter 16 mm
Shank length 48 mm
Holder diameter, ISO tolerance class 16 mm
Shank type HE
Air suitable
Cutter diameter, min. 15,1 mm
Cutter diameter, max. 15,1 mm
Configurable no
Tolerance of cutter diameter tolerance class ISO
Tolerance class ISO h7
Flute length 152 mm
Distance from cutter corner to cutter tip 3,129 mm
Number of teeth 2
Twist direction right-hand
Helix angle, min. 30 degrees
Angle, 1st step 135 degrees
Point geometry A
Product designation (type) N
Tool material solid carbide
Cutting media, manufacturer’s designation VHM TIALN
Coating TiAlN
Interface joint 1
Gauge length 155 mm
Usable length 128 mm
Overall length 203 mm
Functional length 199,871 mm
Weight 175 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Standard Werksnorm
Machining method drilling into solid material
Colour ring green
Machining strategy HPC
Type of product indexable drill
Content single part

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123109 15,1
EAN / GTIN 4062406091385
Numer producenta 123109 15,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Alu plastics
N
250
Aluminium (short chipping)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Steel < 500 N/mm²
P
125
Steel < 750 N/mm²
P
115
Steel < 900 N/mm²
P
95
Steel < 1100 N/mm²
P
90
Steel < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
wet maximum
 
wet minimum
 

Opis

Version:

HOLEX Pro Steel:
Straight major cutting edges
and a special flute profile ensure good chip evacuation. The robust cutting edge geometry ensures high-performance drilling with good process reliability. A wide range of applications in steel materials thanks to a combination of tough ultra-fine grain carbide and extremely wear-resistant coating.

Note:

Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie