Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wiertła wysokowydajne VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 15,5mm

Nr art.: 123108 15,5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123108 15,5
Numer producenta 123108 15,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al (kratki odrezki)
N
175
Al > 10% Si
N
135
Jeklo < 500 N/mm
P
105
Jeklo < 750 N/mm
P
85
Jeklo < 900 N/mm
P
75
Jeklo < 1100 N/mm
P
45
Jeklo < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 123109.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka