Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wiertła wysokowydajne VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 14,8mm

Nr art.: 123108 14,8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123108 14,8
Numer producenta 123108 14,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al (kratki odrezki)
N
175
Al > 10% Si
N
135
Jeklo < 500 N/mm
P
105
Jeklo < 750 N/mm
P
85
Jeklo < 900 N/mm
P
75
Jeklo < 1100 N/mm
P
45
Jeklo < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 123109.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka