• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wysokowydajne wiertła GARANT Master Steel z węglików spiekanych, z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm

Nr art.: 123040 3,5
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 3,5 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 72 mm
Długość rowków mocujących Lc 34 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Posuw f 0,13 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600115
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,72 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 19 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 28,75 mm
Długość funkcjonalna 71,28 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 8×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 28,8 mm
Posuw w stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123040 3,5
EAN / GTIN 4069515029698
Numer producenta 123040 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Solidna konstrukcja wiertła i optymalna geometria ostrzydla najlepszego możliwego formowania wiórów i bezpiecznego łamania wióra przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości posuwu. Zaawansowana mikrogeometria, wypukły kształt ostrzy oraz zaszlifowanie płaszcza stożkowego dla dodatkowej stabilności ostrza głównego. Zoptymalizowana geometria rowka wiórowego i opatentowana geometria czołowa do bezpiecznego usuwania wiórów z materiałów stalowych i odlewów. Wysokowydajna powłoka najnowszej generacji.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
KształtyHB iHE są dostępne wtej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 123041.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 123040 + 129100 HE.