• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Master Steel Speed, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,5mm

Nr art.: 123025 9,5
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 9,5 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 142 mm
Długość rowków mocujących Lc 95 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Posuw f 0,18 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 40 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,967 mm
Kierunek skrętu prawe
Rodzaj narzędzia do wiercenia Wiertło 2-łysinkowe
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 80,8 mm
Długość funkcjonalna 80,8 mm
Masa 99 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 8×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 80,8 mm
Posuw w stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123025 9,5
EAN / GTIN 4045197844224
Numer producenta 123025 9,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
195
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
135
Stal < 1100 N/mm²
P
125
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
żeliwo sferoidalne
K
115
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zaprojektowane do stosowania z bardzo dużymi prędkościami skrawania. Wspaniale nadają się do maszyn omałej mocy i dużej liczbie obrotów.
  • znaczna redukcja sił skrawania dzięki specjalnej geometrii ostrzy
  • powłoka zapewniająca lepszą odporność na zużycie także przy wysokich temperaturach obróbki
  • polerowane rowki zapewniające dobre odprowadzanie wiórów.

Wąski ścin i szczególne uporządkowanie 4 łysinek prowadzących wpływają na dużą dokładność pozycjonowania. Zoptymalizowana mikrogeometria zapewnia zwiększoną wytrzymałość i wydajność.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB iHE są dostępne wtej samej cenie co HA
KształtHB: zamawia się, podając nr 123026 HB
KształtHE: zamawia się, podając nr 123025 + 129100HE.