GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 9,5 mm

Cikkszám: 123025 9,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Kivitel: 8×D
  • Csúcsszög: 135
  • Szár: DIN 6535 HA, h6
  • belső hűtés: igen, 25 bar-ral

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Névleges ⌀ DC 9,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 8×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 80,8 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 95 mm
Teljes hossz L 142 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,18 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 123025 9,5
EAN / GTIN 4045197844224

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
195
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
135
Acél < 1100 N/mm²
P
125
Acél < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
GGG
K
115
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon magas forgácsolási sebességekkel való használathoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas alacsony teljesítményfelvételű gépekhez és magas fordulatszámokhoz.
  • Lényegesen alacsonyabb forgácsoló erők a speciális vágóél geometria következtében.
  • Bevonat a kitűnő kopásállóság érdekében magas folyamathő esetén is.
  • Polírozott forgácshornyok a jó forgácselvezetés érdekében.

A keskeny keresztél és a 4 vezetőszalag különleges elrendezése nagy pozicionálási és egytengelyűségi pontosságot eredményeznek. Optimalizált mikrogeometria a hosszabb élettartam és nagyobb teljesítmény érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható
HB alak: a 123026 számmal rendelje meg.
HE alak: a 123025 + 129100HE számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz