Extractor lever 16 mm for disc brake pads

Nr art.: 123
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 123
EAN / GTIN 4021176270789
Numer producenta 123
Numer L L80010 2411
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The extractor levers for brake pads of series 123 are used in the automotive industry to remove stuck brake shoes from the fixed caliper of disc brakes.
  • Simple application with high efficiency
  • Article 123 is specifically designed for Mercedes models.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 16 mm
  • Total width [inch]: 5/8
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 400 mm
  • Total length [inch]: 15 3/4
  • Clamping range (min - max) [mm]: -
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)