Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 6,35

Nr art.: 122776 6,35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Steel
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600115; ZYL00800115
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0080 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 8 mm
Długość chwytu 36 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 8 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,009 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania 6,35 mm
Maks. średnica skrawania 6,35 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h7
Średnica korpusu 8 mm
Długość rowków mocujących 53 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,155 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Kształt szlifu A
Rodzaj narzędzia do wiercenia Wiertło z wyrzutnikiem (wiertło z wewnętrznym odprowadzaniem wiórów)
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TiAlN
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 55 mm
Długość użytkowa 43 mm
Długość całkowita 91 mm
Masa 28 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6537 L
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122776 6,35
EAN / GTIN 4062406112318
Numer producenta 122776 6,35
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
125
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
95
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
65
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
żeliwo sferoidalne
K
65
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Proste ostrze główne i specjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności. Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węglika spiekanego o ultradrobnych ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.
Do ⌀ 1,9 z 4-powierzchniowym zaszlifowaniem, powyżej ⌀ 2 z zaszlifowaniem płaszcza stożkowego.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122777.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 122778.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie