• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Uni Hero z chwytem walcowym DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 4mm

Nr art.: 122701 4
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka TiAlSiN
Min. średnica skrawania Dc min. 4 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 74 mm
Długość rowków mocujących Lc 36 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Posuw f 0,11 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601015
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 37,3 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Uni
Oznaczenie producenta GARANT Uni Hero VHM-Bohrer
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica korpusu D4 4 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,73 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 30 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 31 mm
Długość funkcjonalna 56 mm
Masa 25 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy pomarańczowy
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 30 mm
Posuw w stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122701 4
EAN / GTIN 4069515033428
Numer producenta 122701 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
190
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Maksymalna uniwersalność i ekonomiczność w jednym narzędziu. Solidne wykonanie narzędzia oraz wypukło-wklęsłe, zakrzywione ostrza zapewniają optymalną stabilność narzędzia i łamanie wiórów w szerokiej gamie materiałów. Specjalna geometria komory wiórów i polerowane komory wiórów zapewniają idealne odprowadzanie wiórów i maksymalną niezawodność procesu. Niezwykle gładka powłoka TiAlSiN o wysokich parametrach umożliwia skuteczną redukcję zużycia i zapobiega powstawaniu narostów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC= L2+1,5 × DC.