GARANT Uni Hero VHM svrdlo s cilindričnom osovinom DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 4mm

Artikl br.: 122701 4
Novi proizvod
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
319 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 L
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Uni
Nazivni ⌀ DC 4 mm
Prevlaka TiAlSiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 L
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 30 mm
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 36 mm
Ukupna duljina L 74 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,11 mm/okr
Prsten u boji narančasta
Vrsta proizvoda Spiralna svrdla

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 122701 4
EAN / GTIN 4069515033428
Broj proizvođača 122701 4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
190
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
140
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Maksimalna univerzalnost i ekonomičnost u jednom alatu. Robustan dizajn alata i konveksno-konkavno zakrivljeni dizajn oštrice za optimalnu stabilnost alata i ponašanje pri lomljenju čestica u širokom rasponu materijala. Posebna geometrija prostora za čestice i polirani prostori za čestice za idealno uklanjanje odvojenih čestica i maksimalnu pouzdanost procesa. Ultra-glatka TiAlSiN prevlaka visokih performansi za učinkovito smanjenje trošenja i stvaranja nakupljenih rubova.

Napomena:

Duljina utora za stezanje LC= L2+1,5 × DC.