• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 4,3mm

Nr art.: 122661 4,3
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
138 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 4,3 mm
Klasa tolerancji wg ISO m6
Długość całkowita L 74 mm
Długość rowków mocujących Lc 36 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) H
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HB
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu A
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 38 mm
Długość funkcjonalna 55,22 mm
Masa 30,3 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy niebieski
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 29,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122661 4,3
EAN / GTIN 4045197457318
Numer producenta 122661 4,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaostrzenie − dzięki temu ścin skrawający wykazuje dużą dokładność centrowania. Duża dokładność prowadzenia wiertła i mała odchyłka kołowości otworu dzięki 4 łysinkom prowadzącym. Bardzo dobre odprowadzanie wiórów przez 4 wewnętrzne kanaliki chłodzenia o średnicy powyżej 3,8 mm. Do 3,7 mm z 2 wewnętrznymi kanalikami chłodzenia. Proste ostrza główne z zaokrąglonymi krawędziami i szczególny kształt rowków dają krótkie wióry, nawet w przypadku obróbki materiałów dających długi wiór.

Ważne:

Wielkości z końcówką X = tolerancja ⌀ ostrzy h7.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.