Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 11,5mm

Nr art.: 122661 11,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy zak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 ZYL01201015
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0120 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka 12 mm
Długość chwytu 45 mm
Powietrze nadaje się warunkowo
Min. średnica skrawania 11,5 mm
Maks. średnica skrawania 11,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Min. tolerancja producenta 0 mm
Maks. tolerancja producenta -0,011 mm
Średnica korpusu 0 mm
Długość rowków mocujących 71 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,093 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Skok spiralny 62,576 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Kształt szlifu A
Nazwa produktu (typ) N
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Konieczne wiertło pilotowe nie
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 73 mm
Długość użytkowa 53,75 mm
Długość całkowita 118 mm
Długość funkcjonalna 93,41 mm
Masa 194 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6537 L
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy niebieski
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122661 11,5
EAN / GTIN 4045197457943
Numer producenta 122661 11,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaostrzenie − dzięki temu ścin skrawający wykazuje dużą dokładność centrowania. Duża dokładność prowadzenia wiertła i mała odchyłka kołowości otworu dzięki 4 łysinkom prowadzącym. Bardzo dobre odprowadzanie wiórów przez 4 wewnętrzne kanaliki chłodzenia o średnicy powyżej 3,8 mm. Do 3,7 mm z 2 wewnętrznymi kanalikami chłodzenia. Proste ostrza główne z zaokrąglonymi krawędziami i szczególny kształt rowków dają krótkie wióry, nawet w przypadku obróbki materiałów dających długi wiór.

Ważne:

Wielkości z końcówką X = tolerancja ⌀ ostrzy h7.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.