{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak, przy 25 bar | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE D h7 13,1 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01405315 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Średnica trzonka DS | 14 mm | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Wykonanie chwytu | HE | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 13,1 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Długość rowków mocujących Lc | 77 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,4 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | TiN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Długość wysięgu A | 79 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 57 mm | |
| Długość całkowita L | 124 mm | |
| Masa | 175 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Ausführung (×D) | 6×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 57,4 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 122640 13,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197645784 | |
| Numer producenta | 122640 13,1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |