• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła wysokowydajne VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 10,5mm

Nr art.: 122640 10,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
126 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE D h7 10,5 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01205315
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość chwytu LS 45 mm
Wykonanie chwytu HE
Min. średnica skrawania Dc min. 10,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość rowków mocujących Lc 71 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,9 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka TiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Toleranzklasse h7
Długość wysięgu A 73 mm
Długość użytkowa L1 55 mm
Długość całkowita L 118 mm
Masa 119 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 6537 L
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Wiertło
Ausführung (×D) 6×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 55,3 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122640 10,5
EAN / GTIN 4045197395993
Numer producenta 122640 10,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -
dzięki temu ścin skrawający wykazuje dużą dokładność centrowania.
Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych dają krótkie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecany jest nowy wyrób nr 122778.