• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła wysokowydajne VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 13mm

Nr art.: 122635 13
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
405 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Norma
DIN 6537 L
Powłoka
TiN
Min. średnica skrawania Dc min.
13 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h7
Długość całkowita L
124 mm
Długość rowków mocujących Lc
77 mm
Średnica trzonka DS
14 mm
Kątownik, 1. stopień
140 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Posuw f
0,26 mm/obr.
Minimalnie na mokro
nadaje się
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01401015
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
45 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Hochleistungsbohrer
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
2,4 mm
Kierunek skrętu
prawe
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h7
Długość użytkowa L1
58 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
Wiertło
Wersja (xD)
6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
57,5 mm
Posuw w
stal < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122635 13
EAN / GTIN 4045197395146
Numer producenta 122635 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -
dzięki temu ścin skrawający wykazuje
dużą dokładność centrowania.
Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych
dają krótkie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecany jest nowy wyrób nr 122777.