{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 14 mm | |
| Lungimea cozii LS | 45 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 13 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 77 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2,4 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Lungime activă A | 79 mm | |
| Lungime utilă L1 | 58 mm | |
| Lungimea totală L | 124 mm | |
| Greutate | 174 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Ausführung (×D) | 6×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 57,5 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 122635 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197395146 | |
| Număr producător | 122635 13 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |