• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła wysokowydajne NC FS, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,5mm

Nr art.: 122545 4,5
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
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 4,5 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 82 mm
Długość rowków mocujących Lc 44 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Nazwa produktu (typ) FS
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,14 mm/obr.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601005
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica korpusu D4 6 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,82 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 18,1 mm
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 37,25 mm
Długość funkcjonalna 63,18 mm
Masa 34 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 37,3 mm
Posuw w stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122545 4,5
EAN / GTIN 4045197392824
Numer producenta 122545 4,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
190
aluminium (dające krótki wiór)
N
170
Al > 10% Si:
N
140
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
85
Stal < 900 N/mm²
P
75
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
160
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona stabilność dzięki grubości rdzenia i specjalnej geometrii. Specjalne zaszlifowanie. Wysoka dokładność ruchu obrotowego i trwałość. Wysoka jakość otworów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.