Burghiu ultraperformant din carbură pentru maşini cu comandă numerică FS cu coadă cilindrică DIN 6535 HB 4,5 mm

Cod articol: 122545 4,5
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Tip FS
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 37,3 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 44 mm
Lungimea totală L 82 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,14 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122545 4,5
EAN / GTIN 4045197392824

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
190
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
170
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
85
Oţel < 900 N/mm²
P
75
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Deosebit de stabil datorită miezului întărit şi a profilului special. Geometrie specială la vârf. Concentricitate ridicată şi durabilitate mare. Calitate ridicată a execuţiei găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături