Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła z VHM, chwyt walcowy, do materiałów z jednokierunkowym przebiegiem włókien DIN 6535 HA, diament, ⌀ DC m7: 6mm

Nr art.: 122522 6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka Diament (D)
Min. średnica skrawania Dc min. 6 mm
Klasa tolerancji wg ISO m7
Długość całkowita L 82 mm
Długość rowków mocujących Lc 44 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,11 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica korpusu D4 6 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3 mm
Kierunek skrętu prawe
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM DIAMANT
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji m7
Długość użytkowa L1 35 mm
Długość funkcjonalna 35 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy czarny
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 5×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 35 mm
Posuw w tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122522 6
EAN / GTIN 4045197465887
Numer producenta 122522 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
110
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
80
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
90
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
80
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
100
Grafit
N
340
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką z diamentu krystalicznego sp3 najnowszej generacji, zapewniającą niezawodny proces obróbki kompoz. włók., tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitu. Z kątem wierzchoł. 90° i specjalną geometrią dla uniknięcia rozwarstwienia.
ze skrawającą łysinką prowadzącą, aby przywychodzeniu do materiałów o jednokierunkowym przebiegu włókien uniknąć rozwarstwienia, wyrywania włókien i powstawania zadziorów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Dostarczane w wymiarach 1/100 zgodnie z tabelą.
Proszę uwzględnić minimalne wielkości zamówienia dla rozmiarów konfigurowalnych:
Zakres ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 sztuk
Zakres ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 sztuk
Zakres ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 sztuk