{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Beschichtung | Diamant (D) | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 6 mm | |
| Toleranzklasse ISO | m7 | |
| Länge gesamt L | 82 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 44 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 90 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 35 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | H | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00600105 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 36 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,008 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für unidirektionale Faserrichtung | |
| Konfigurierbar | ja | |
| Intervall Konfigurierbarkeit | 0,01 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Körperdurchmesser D4 | 6 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 3 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Anschliffform | A | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM DIAMANT | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | m7 | |
| Auskraglänge A | 46 mm | |
| Nutzlänge L1 | 35 mm | |
| Funktionslänge | 35 mm | |
| Gewicht | 31 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | schwarz | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Ausführung (×D) | 5×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 35 mm |
| Artikelnummer | 122522 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197465887 | |
| Herstellernummer | 122522 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |