{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak, przy 25 bar | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL008000115 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0080 mm | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 8 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,009 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 6,5 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 6,5 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Min. tolerancja producenta | 0 mm | |
| Maks. tolerancja producenta | -0,009 mm | |
| Tolerancja wykonanego otworu | M7 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 34 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 25,15 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Kształt szlifu | C | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Powłoka | TiAlSiN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 41 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 24 mm | |
| Długość całkowita L | 79 mm | |
| Długość funkcjonalna | 77,82 mm | |
| Masa | 41 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Różowy | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 122480 6,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406778880 | |
| Numer producenta | 122480 6,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |