{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí, con 25 bar | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL008000115 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0080 mm | |
| Diámetro del mango | 8 mm | |
| Longitud del mango | 36 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 8 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,009 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Diámetro del filo, mín. | 6,5 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 6,5 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Tolerancia del fabricante mín. | 0 mm | |
| Tolerancia del fabricante máx. | -0,009 mm | |
| Tolerancia del orificio producido | M7 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 34 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 25,15 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 140 grados | |
| Forma de rectificado | C | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Recubrimiento | TiAlSiN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 41 mm | |
| Longitud útil | 24 mm | |
| Longitud total | 79 mm | |
| Longitud funcional | 77,82 mm | |
| Peso | 41 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Anillo de color | Color rosa | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 122480 6,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406778880 | |
| Número del fabricante | 122480 6,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |