{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 6,7 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | m7 | |
| Długość całkowita L | 79 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 34 mm | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | INOX | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Pro Inox | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Wykonanie chwytu | HE | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,22 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Skok spiralny | 36,46 mm | |
| Kształt szlifu | C | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | m7 | |
| Długość wysięgu A | 43 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 23,95 mm | |
| Długość funkcjonalna | 61 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 1 900 min-1 | |
| Masa | 39,35 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Litera określająca kształt numer normy | K | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | niebieski | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Wersja (xD) | 4×D | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 24 mm |
| Numer artykułu | 122392 6,7 | |
| EAN / GTIN | 4067263009856 | |
| Numer producenta | 122392 6,7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |