• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wysokowydajne wiertła z VHM HOLEX Pro Inox, chwyt walcowy DIN 6535 HE, AlTiN, ⌀ DC m7: 16mm

Nr art.: 122392 16
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
103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 K
Powłoka AlTiN
Min. średnica skrawania Dc min. 16 mm
Klasa tolerancji wg ISO m7
Długość całkowita L 115 mm
Długość rowków mocujących Lc 65 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,17 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01601305
Kształt uchwytu Powierzchnia mocowania nachylona pod kątem 2° bez powierzchni płaskiej
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 48 mm
Wykonanie chwytu HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Inox
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,91 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 87,06 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji m7
Długość użytkowa L1 41 mm
Długość funkcjonalna 91 mm
Maks. prędkość obrotowa 800 min-1
Masa 239,25 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy K
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 41 mm
Posuw w INOX < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122392 16
EAN / GTIN 4067263010432
Numer producenta 122392 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajna obróbka otworów szczególnie do pracy w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych.
Proste ostrza główne o zoptymalizowanym kształcie krawędzi skrawającej zapewniają lepsze łamanie wiórów. Powiększone komory wiórów zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów.Zwiększona odporność na zużycie dzięki udoskonalonemu substratowi z węglika spiekanego i powłoce odpornej na wysoką temperaturę.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.