• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła kręte VHM, bez powłoki, ⌀ DC h7: 2,3mm

Nr art.: 122250 2,3
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
309 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Norma
DIN 338
Powłoka
bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min.
2,3 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h7
Długość całkowita L
53 mm
Długość rowków mocujących Lc
27 mm
Średnica trzonka DS
2,3 mm
Kątownik, 1. stopień
118 stopni
Min. kąt linii śrubowej
30 stopni
Nazwa produktu (typ)
N
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,05 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00230105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h7
Długość chwytu LS
26 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Spiralbohrer
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu
prawe
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h7
Długość użytkowa L1
24 mm
Długość funkcjonalna
52,3 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
23,6 mm
Posuw w
stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122250 2,3
EAN / GTIN 4045197041388
Numer producenta 122250 2,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
140
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
70
Stal < 900 N/mm²
P
60
Stal < 1100 N/mm²
P
40
Stal < 1400 N/mm²
P
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zbliżone do DIN 338.
Z taką samą ⌀nominalną i chwytu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.