{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 338 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 10,5 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Länge gesamt L | 133 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10,5 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Spiralbohrer | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Länge Schaft LS | 46 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 3,2 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 92 mm | |
| Nutzlänge L1 | 75 mm | |
| Funktionslänge | 129,8 mm | |
| Gewicht | 119 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 71,3 mm |
| Numer artykułu | 122250 10,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197042101 | |
| Numer producenta | 122250 10,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |