• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM do poliamidów aromatycznych, bez powłoki, ⌀ DC h6: 7mm

Nr art.: 121230 7
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
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 7 mm
Klasa tolerancji wg ISO h6
Długość całkowita L 74 mm
Długość rowków mocujących Lc 34 mm
Średnica trzonka DS 7 mm
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,07 mm/obr.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00700105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 7 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 7
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Bohrer Aramid
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość użytkowa L1 27 mm
Masa 34 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 23,5 mm
Posuw w korekta błędów stopniowo na osiach

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121230 7
EAN / GTIN 4045197472038
Numer producenta 121230 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
AFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem aramidowym)
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Geometria specjalna do wiercenia w aromatycznych poliamidach (poliaramidy) i włóknach aramidowych oraz w termoplastach i duroplastach.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.